nVent Hoffman (Eldon) - Vent. bottom plate, 1000x800 SX138676 - CVB1008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1 mm
Magasság - 800 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574183803
Sonepar cikkszám
SX138676
Gyártói cikkszám
CVB1008
Gyártói típuskód
CVB1008
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1 mm
Magasság:
800 mm
Tartozék:
Igen
Vent. bottom plate, 1000x800