nVent Hoffman (Eldon) - Vent. bottom plate, 1200x800 SX138677 - CVB1208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574210653
Sonepar cikkszám
SX138677
Gyártói cikkszám
CVB1208
Gyártói típuskód
CVB1208
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
800 mm
Tartozék:
Igen
Vent. bottom plate, 1200x800