nVent Hoffman (Eldon) - Vent. bottom plate, 600x400 SX138666 - CVB0604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574183735
Sonepar cikkszám
SX138666
Gyártói cikkszám
CVB0604
Gyártói típuskód
CVB0604
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Tartozék:
Igen
Vent. bottom plate, 600x400