nVent Hoffman (Eldon) - Vent. bottom plate, 600x500 SX138667 - CVB0605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 500 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574183742
Sonepar cikkszám
SX138667
Gyártói cikkszám
CVB0605
Gyártói típuskód
CVB0605
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
500 mm
Tartozék:
Igen
Vent. bottom plate, 600x500