nVent Hoffman (Eldon) - Vent. bottom plate, 600x800 SX138669 - CVB0608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574066779
Sonepar cikkszám
SX138669
Gyártói cikkszám
CVB0608
Gyártói típuskód
CVB0608
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
800 mm
Tartozék:
Igen
Vent. bottom plate, 600x800