nVent Hoffman (Eldon) - Vent. bottom plate, 800x400 SX138670 - CVB0804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 400 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574183759
Sonepar cikkszám
SX138670
Gyártói cikkszám
CVB0804
Gyártói típuskód
CVB0804
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
400 mm
Tartozék:
Igen
Vent. bottom plate, 800x400