nVent Hoffman (Eldon) - Vent. bottom plate, 800x800 SX138673 - CVB0808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574066793
Sonepar cikkszám
SX138673
Gyártói cikkszám
CVB0808
Gyártói típuskód
CVB0808
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
800 mm
Tartozék:
Igen
Vent. bottom plate, 800x800