Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

nVent Hoffman (Eldon) - Vented front panel 1U/3mm SX140114 - PACV01

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Vented front panel 1U/3mm SX140114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 470 mm

  • Magasság - 45 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574012219

Sonepar cikkszám

SX140114

Gyártói cikkszám

PACV01

Gyártói típuskód

PACV01

Szélesség:

470 mm

Magasság:

45 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

1

Felület kivitele:

porszórt

Vented front panel 1U/3mm