nVent Hoffman (Eldon) - Ventilated shelf, 600x600 SX140272 - SHC0606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 509 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068360
Sonepar cikkszám
SX140272
Gyártói cikkszám
SHC0606
Gyártói típuskód
SHC0606
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
509 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
556 mm
Maximális terhelhetőség:
51 kg
Szín:
egyéb
Ventilated shelf, 600x600