Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Ventilated shelf, 800x600 SX140274 - SHC0806

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Ventilated shelf, 800x600 SX140274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - polcos szerkezetű padló

  • Szélesség - 709 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574068384

Sonepar cikkszám

SX140274

Gyártói cikkszám

SHC0806

Gyártói típuskód

SHC0806

Kivitel:

polcos szerkezetű padló

Szélesség:

709 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

556 mm

Maximális terhelhetőség:

51 kg

Szín:

egyéb

Ventilated shelf, 800x600