nVent Hoffman (Eldon) - Ventilated shelf, 800x900 SX140276 - SHC0809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 709 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574068407
Sonepar cikkszám
SX140276
Gyártói cikkszám
SHC0809
Gyártói típuskód
SHC0809
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
709 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
900 mm
Mélység:
856 mm
Maximális terhelhetőség:
51 kg
Szín:
egyéb
Ventilated shelf, 800x900