nVent Hoffman (Eldon) - Ventilation fan inside SX138716 - DFN01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 207-253 V
Védettség (IP) - egyéb
Szélesség - 119 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574004054
Sonepar cikkszám
SX138716
Gyártói cikkszám
DFN01
Gyártói típuskód
DFN01
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
207-253 V
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
119 mm
Magasság:
119 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
207-253 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
fekete
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
19 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
42 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Igen
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
160 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
RAL-szám:
9.01