Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Ventilation module, 255mm SX140551 - UVT2552

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Ventilation module, 255mm SX140551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 207-253 V

  • Védettség (IP) - IP33

  • Szélesség - 4.83 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

74 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574177260

Sonepar cikkszám

SX140551

Gyártói cikkszám

UVT2552

Gyártói típuskód

UVT2552

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

207-253 V

Védettség (IP):

IP33

Szélesség:

4.83 mm

Magasság:

445 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

207-253 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fehér

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

44 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

255 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Igen

Ventilátorok száma:

2

Térfogatáram, szabad áramlású:

15 m3/h

Átszellőztető:

Igen

RAL-szám:

7.04

Ventilation module, 255mm