nVent Hoffman (Eldon) - Ventilation module, 455-670mm SX140552 - UVT4554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 200-200 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP33
Szélesség - 4.83 mm
Magasság - 445 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574177277
Sonepar cikkszám
SX140552
Gyártói cikkszám
UVT4554
Gyártói típuskód
UVT4554
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
200-200 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP33
Szélesség:
4.83 mm
Magasság:
445 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
235-235 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
88 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
670 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Igen
Ventilátorok száma:
4
Térfogatáram, szabad áramlású:
15 m3/h
Átszellőztető:
Igen
RAL-szám:
7.04