nVent Hoffman (Eldon) - Ventilátor beépített szűrővel,levegőár. 110m3/h, 230V, 50/60HZ, IP54 202x202x92mm SX074737 - EF220R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 207-253 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 202 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574132948
Sonepar cikkszám
SX074737
Gyártói cikkszám
EF220R5
Gyártói típuskód
EF220R5
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
207-253 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
202 mm
Magasság:
202 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
207-253 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
19 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
93 mm
Zajszint:
55 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
82 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7.04