nVent Hoffman (Eldon) - Ventilátor, futő 100W, Levegőáramlás 35 m3/h, 230V, 50/60 HZ IP20 SX074784 - EHV100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 100 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Szobatermosztáttal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1743 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074784
Gyártói cikkszám
EHV100
Gyártói típuskód
EHV100
Névleges teljesítmény:
100 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
81 mm
Magasság:
47 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Mélység:
113 mm
Védettség (IP):
IP20
Ventilátor, futő 100W, Levegőáramlás 35 m3/h, 230V, 50/60 HZ IP20