Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Ventilátor, futő 200W, Levegőáramlás 108 m3/h, 230V, 50/60 HZ IP20 SX074786 - EHV200

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Ventilátor, futő 200W, Levegőáramlás 108 m3/h, 230V, 50/60 HZ IP20 SX074786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 200 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Fúvókával - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4419 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074786

Gyártói cikkszám

EHV200

Gyártói típuskód

EHV200

Névleges teljesítmény:

200 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Fúvókával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

120 mm

Magasság:

47 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Mélység:

152 mm

Védettség (IP):

IP20

Ventilátor, futő 200W, Levegőáramlás 108 m3/h, 230V, 50/60 HZ IP20