Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Világos 1200lm TPS + Aljzat, 120-230V 50/60Hz F, Shuko SX074819 - EL1200DS

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Világos 1200lm TPS + Aljzat, 120-230V 50/60Hz F, Shuko SX074819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 12 W

  • Csatlakozó aljzattal - Igen

  • Hosszúság - 364 mm

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074819

Gyártói cikkszám

EL1200DS

Gyártói típuskód

EL1200DS

Fényforrás teljesítménye:

12 W

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Hosszúság:

364 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Világos 1200lm TPS + Aljzat, 120-230V 50/60Hz F, Shuko