Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Világos 900lm TPS + Aljzat, 120-230V 50/60Hz Schuko SX074823 - EL900DS

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Világos 900lm TPS + Aljzat, 120-230V 50/60Hz Schuko SX074823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Csatlakozó aljzattal - Igen

  • Hosszúság - 364 mm

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074823

Gyártói cikkszám

EL900DS

Gyártói típuskód

EL900DS

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Hosszúság:

364 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Világos 900lm TPS + Aljzat, 120-230V 50/60Hz Schuko