Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Vortex cooler 162W, 126 SX138402 - BP4608

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Vortex cooler 162W, 126 SX138402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Nem

  • Szélesség - 64 mm

  • Magasság - 126 mm

  • Mélység - 64 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574191471

Sonepar cikkszám

SX138402

Gyártói cikkszám

BP4608

Gyártói típuskód

BP4608

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Nem

Szélesség:

64 mm

Magasság:

126 mm

Mélység:

64 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Vortex cooler 162W, 126