Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Vortex cooler 162W, 131 SX138398 - BP4008

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Vortex cooler 162W, 131 SX138398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Nem

  • Szélesség - 39 mm

  • Magasság - 131 mm

  • Mélység - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574117907

Sonepar cikkszám

SX138398

Gyártói cikkszám

BP4008

Gyártói típuskód

BP4008

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Nem

Szélesség:

39 mm

Magasság:

131 mm

Mélység:

32 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Vortex cooler 162W, 131