Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Vortex cooler 293W, 184 SX138404 - BP4615

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Vortex cooler 293W, 184 SX138404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Nem

  • Szélesség - 64 mm

  • Magasság - 184 mm

  • Mélység - 64 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574191488

Sonepar cikkszám

SX138404

Gyártói cikkszám

BP4615

Gyártói típuskód

BP4615

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Nem

Szélesség:

64 mm

Magasság:

184 mm

Mélység:

64 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Vortex cooler 293W, 184