Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Vortex cooler 586W, 184 SX138406 - BP4630

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Vortex cooler 586W, 184 SX138406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Nem

  • Szélesség - 64 mm

  • Magasság - 184 mm

  • Mélység - 64 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574191495

Sonepar cikkszám

SX138406

Gyártói cikkszám

BP4630

Gyártói típuskód

BP4630

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Nem

Szélesség:

64 mm

Magasság:

184 mm

Mélység:

64 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Vortex cooler 586W, 184