Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 1000X1000X320 SX140450 - UDP100102

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 1000X1000X320 SX140450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 1 mm

  • Mélység - 320 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574100176

Sonepar cikkszám

SX140450

Gyártói cikkszám

UDP100102

Gyártói típuskód

UDP100102

Szélesség:

1 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

1 mm

Mélység:

320 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliészter

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK07

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

RAL-szám:

7.04

Zárak száma:

2

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Wall mounted, 1000X1000X320