nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 1000X1250X320 SX140451 - UDP100125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1.25 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1 mm
Mélység - 320 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100183
Sonepar cikkszám
SX140451
Gyártói cikkszám
UDP100125
Gyártói típuskód
UDP100125
Szélesség:
1.25 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK07
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7.04
Zárak száma:
2
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Wall mounted, 1000X1250X320