nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 1035x835x300 SX140423 - UCP1080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 835 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1.04 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100015
Sonepar cikkszám
SX140423
Gyártói cikkszám
UCP1080
Gyártói típuskód
UCP1080
Szélesség:
835 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1.04 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK07
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7.04
Zárak száma:
1
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Wall mounted, 1035x835x300