Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 1035x835x300 SX140430 - UCPT1080

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 1035x835x300 SX140430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 835 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 1.04 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574100077

Sonepar cikkszám

SX140430

Gyártói cikkszám

UCPT1080

Gyártói típuskód

UCPT1080

Szélesség:

835 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

1.04 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliészter

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Üveges ajtóval:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK07

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

RAL-szám:

7.04

Zárak száma:

1

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Wall mounted, 1035x835x300