Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 250x250x155 SX139417 - MAS0252515PER5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 250x250x155 SX139417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 250 mm

  • Mélység - 155 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574125391

Sonepar cikkszám

SX139417

Gyártói cikkszám

MAS0252515PER5

Gyártói típuskód

MAS0252515PER5

Szélesség:

250 mm

Anyag:

acél

Magasság:

250 mm

Mélység:

155 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7.04

Zárak száma:

1

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Wall mounted, 250x250x155