Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 300x800x300 SX139409 - MAP0308030PER5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 300x800x300 SX139409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

114 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574123816

Sonepar cikkszám

SX139409

Gyártói cikkszám

MAP0308030PER5

Gyártói típuskód

MAP0308030PER5

Szélesség:

800 mm

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

RAL-szám:

7.04

Zárak száma:

2

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Wall mounted, 300x800x300