nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 515x415x230 SX140426 - UCP540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 415 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 515 mm
Mélység - 230 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574099975
Sonepar cikkszám
SX140426
Gyártói cikkszám
UCP540
Gyártói típuskód
UCP540
Szélesség:
415 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
515 mm
Mélység:
230 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK07
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7.04
Zárak száma:
1
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Wall mounted, 515x415x230