Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 735x535x270 SX140434 - UCPT750

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 735x535x270 SX140434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 535 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 735 mm

  • Mélység - 270 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574100053

Sonepar cikkszám

SX140434

Gyártói cikkszám

UCPT750

Gyártói típuskód

UCPT750

Szélesség:

535 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

735 mm

Mélység:

270 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliészter

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Üveges ajtóval:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK07

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

RAL-szám:

7.04

Zárak száma:

1

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Wall mounted, 735x535x270