Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 750X1250X320 SX140460 - UDP75125

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted, 750X1250X320 SX140460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1.25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 750 mm

  • Mélység - 320 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574100138

Sonepar cikkszám

SX140460

Gyártói cikkszám

UDP75125

Gyártói típuskód

UDP75125

Szélesség:

1.25 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

750 mm

Mélység:

320 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliészter

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK07

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

RAL-szám:

7.04

Zárak száma:

2

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Wall mounted, 750X1250X320