nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted combining kit SX138538 - CK01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 894 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 369 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574216426
Sonepar cikkszám
SX138538
Gyártói cikkszám
CK01
Gyártói típuskód
CK01
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
894 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
369 mm
Szín:
fekete
Wall mounted combining kit