nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted Ex, 400x400x150 SX139085 - EXE404015SS61E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 400 mm
Mélység - 150 mm
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574247291
Sonepar cikkszám
SX139085
Gyártói cikkszám
EXE404015SS61E
Gyártói típuskód
EXE404015SS61E
Szélesség:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
400 mm
Mélység:
150 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Zárak száma:
1
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X