Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted Ex, 750x750x300 SX139096 - EXE757530SS61E

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Wall mounted Ex, 750x750x300 SX139096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 750 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 750 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (V4A)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

291 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574246966

Sonepar cikkszám

SX139096

Gyártói cikkszám

EXE757530SS61E

Gyártói típuskód

EXE757530SS61E

Szélesség:

750 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

750 mm

Mélység:

300 mm

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Szerelőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Zárak száma:

2

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Wall mounted Ex, 750x750x300