Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Window kit, 127 x 76 SX139106 - EXWK53SS6

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Window kit, 127 x 76 SX139106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ablaktábla anyaga - üveg

  • Zsanéros - Nem

  • Szélesség - 140 mm

  • Magasság - 191 mm

  • Mélység - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574246843

Sonepar cikkszám

SX139106

Gyártói cikkszám

EXWK53SS6

Gyártói típuskód

EXWK53SS6

Ablaktábla anyaga:

üveg

Zsanéros:

Nem

Szélesség:

140 mm

Magasság:

191 mm

Mélység:

36 mm

Védettség (IP):

IP66

Védettség (NEMA):

4X

Window kit, 127 x 76