Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Window kit, 178 x 508 SX139109 - EXWK720SS6

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Window kit, 178 x 508 SX139109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ablaktábla anyaga - üveg

  • Zsanéros - Nem

  • Szélesség - 572 mm

  • Magasság - 241 mm

  • Mélység - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574246812

Sonepar cikkszám

SX139109

Gyártói cikkszám

EXWK720SS6

Gyártói típuskód

EXWK720SS6

Ablaktábla anyaga:

üveg

Zsanéros:

Nem

Szélesség:

572 mm

Magasság:

241 mm

Mélység:

36 mm

Védettség (IP):

IP66

Védettség (NEMA):

4X

Window kit, 178 x 508