nVent Hoffman (Eldon) - Window kit, 178 x 737 SX139111 - EXWK729SS6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Nem
Szélesség - 800 mm
Magasság - 241 mm
Mélység - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574246799
Sonepar cikkszám
SX139111
Gyártói cikkszám
EXWK729SS6
Gyártói típuskód
EXWK729SS6
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Nem
Szélesség:
800 mm
Magasság:
241 mm
Mélység:
36 mm
Védettség (IP):
IP66
Védettség (NEMA):
4X
Window kit, 178 x 737