nVent Hoffman (Eldon) - Window kit, 229 x 140 SX139112 - EXWK95SS6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Nem
Szélesség - 203 mm
Magasság - 292 mm
Mélység - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574246782
Sonepar cikkszám
SX139112
Gyártói cikkszám
EXWK95SS6
Gyártói típuskód
EXWK95SS6
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Nem
Szélesség:
203 mm
Magasság:
292 mm
Mélység:
36 mm
Védettség (IP):
IP66
Védettség (NEMA):
4X
Window kit, 229 x 140