nVent Hoffman (Eldon) - Window kit, 330 x 203 SX139102 - EXWK138SS6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Nem
Szélesség - 267 mm
Magasság - 394 mm
Mélység - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574246881
Sonepar cikkszám
SX139102
Gyártói cikkszám
EXWK138SS6
Gyártói típuskód
EXWK138SS6
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Nem
Szélesség:
267 mm
Magasság:
394 mm
Mélység:
36 mm
Védettség (IP):
IP66
Védettség (NEMA):
4X
Window kit, 330 x 203