nVent Hoffman (Eldon) - Window kit, 432 x 279 SX139103 - EXWK1711SS6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Nem
Szélesség - 343 mm
Magasság - 495 mm
Mélység - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574246874
Sonepar cikkszám
SX139103
Gyártói cikkszám
EXWK1711SS6
Gyártói típuskód
EXWK1711SS6
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Nem
Szélesség:
343 mm
Magasság:
495 mm
Mélység:
36 mm
Védettség (IP):
IP66
Védettség (NEMA):
4X
Window kit, 432 x 279