nVent Hoffman (Eldon) - Window kit, 584 x 381 SX139104 - EXWK2315SS6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Nem
Szélesség - 445 mm
Magasság - 648 mm
Mélység - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574246867
Sonepar cikkszám
SX139104
Gyártói cikkszám
EXWK2315SS6
Gyártói típuskód
EXWK2315SS6
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Nem
Szélesség:
445 mm
Magasság:
648 mm
Mélység:
36 mm
Védettség (IP):
IP66
Védettség (NEMA):
4X
Window kit, 584 x 381