nVent Hoffman (Eldon) - Window kit, 737 x 483 SX139105 - EXWK2919SS6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Nem
Szélesség - 546 mm
Magasság - 800 mm
Mélység - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574246850
Sonepar cikkszám
SX139105
Gyártói cikkszám
EXWK2919SS6
Gyártói típuskód
EXWK2919SS6
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Nem
Szélesség:
546 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
36 mm
Védettség (IP):
IP66
Védettség (NEMA):
4X
Window kit, 737 x 483