Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Alsó profil H/W, 300, Horganyzott acél, PQ=2 (1cs=2db) SX074558 - BPP30

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Alsó profil H/W, 300, Horganyzott acél, PQ=2 (1cs=2db) SX074558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 273 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074558

Gyártói cikkszám

BPP30

Gyártói típuskód

BPP30

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

35 mm

Magasság:

273 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

300 mm

Mélység:

13 mm

Szín:

egyéb

Alsó profil H/W, 300, Horganyzott acél, PQ=2 (1cs=2db)