nVent Hoffmann (Eldon) - Asztali konzol, 250X800X985, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66 SX075163 - MPC082R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 800 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 985 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075163
Gyártói cikkszám
MPC082R5
Gyártói típuskód
MPC082R5
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
800 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
985 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Védettség:
IP66
Felület kivitele:
porszórt
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Asztali konzol, 250X800X985, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66