nVent Hoffmann (Eldon) - Érintkeződoboz, 125X175X75, Szürke burkolat, következő nélkül: MP, ABS, IP66 SX075309 - SABP131808GE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 125 mm
Szélesség - 175 mm
Mélység - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075309
Gyártói cikkszám
SABP131808GE
Gyártói típuskód
SABP131808GE
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
125 mm
Szélesség:
175 mm
Mélység:
75 mm
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP67
Zárral:
Nem
Modulok száma:
0
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
0
Beépítési mélység:
60 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Vezetékbevezetések száma:
0
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
kezeletlen