Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Érintkeződoboz, 175X175X75, Szürke burkolat, következő nélkül: MP, ABS, IP66 SX075313 - SABP181808GE

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Érintkeződoboz, 175X175X75, Szürke burkolat, következő nélkül: MP, ABS, IP66 SX075313

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 175 mm

  • Szélesség - 175 mm

  • Mélység - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075313

Gyártói cikkszám

SABP181808GE

Gyártói típuskód

SABP181808GE

Ház anyaga:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

175 mm

Szélesség:

175 mm

Mélység:

75 mm

Modulszélesség:

0

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

fedél

Ajtó fajtája:

nélkül

Védettség:

IP67

Zárral:

Nem

Modulok száma:

0

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Sorok száma:

0

Beépítési mélység:

69 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK07

Vezetékbevezetések száma:

0

Érintésvédelem:

II

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

kezeletlen

Érintkeződoboz, 175X175X75, Szürke burkolat, következő nélkül: MP, ABS, IP66