nVent Hoffmann (Eldon) - Érintkeződoboz, 200X300X132, Szürke burkolat, polikarbonát, következő nélkül: MP, IP66 SX075200 - OPCP203013GE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 200 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 132 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075200
Gyártói cikkszám
OPCP203013GE
Gyártói típuskód
OPCP203013GE
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
200 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
132 mm
Modulszélesség:
0
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP67
Zárral:
Nem
Modulok száma:
0
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorok száma:
0
Beépítési mélység:
124 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Vezetékbevezetések száma:
0
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
kezeletlen