nVent Hoffmann (Eldon) - Felső konzol, 500X800X494, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66 SX075162 - MPC081R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - fedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 494 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075162
Gyártói cikkszám
MPC081R5
Gyártói típuskód
MPC081R5
Pultrendszer komponensei:
fedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
494 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Védettség:
IP66
Felület kivitele:
porszórt
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Felső konzol, 500X800X494, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66