Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Földelőkábel M8/M8, 10 készletek, réz vezeték (sárga-zöld) 6mm2 (1cs=10db) SX074727 - ECFA300

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Földelőkábel M8/M8, 10 készletek, réz vezeték (sárga-zöld) 6mm2 (1cs=10db) SX074727

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - testszalag

  • Szélesség - 381 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074727

Gyártói cikkszám

ECFA300

Gyártói típuskód

ECFA300

Kivitel:

testszalag

Szélesség:

381 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

8 mm

Földelőkábel M8/M8, 10 készletek, réz vezeték (sárga-zöld) 6mm2 (1cs=10db)